• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

XPMT 25003UB IC908 Plaquita para Cabezas de Mandrinado/Taladrado DSD/DSC

Número de artículo: 4809740
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4809740
EAN / GTIN 7291075235043
Número del fabricante 4809740
Número L L24250 129

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Espesor de la plaquita (S) 3.4 mm, Ancho de la plaquita (W1) 14.5 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Espesor de la plaquita (S) 3.4 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 14.5 mm

De la misma serie "ISCARDEEPDRILL" Ver todos