TPMX 170404L-BG IC908 Inserts for Drilling / Counterboring / Trepanning Tools

Artikelnummer: 4802141
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4802141
EAN/GTIN 7291075234640
Nummer fabrikant 4802141
L-nummer L24250 146

Omschrijving

Omschrijving:

Boorplaten, hoekradius (RE) 0,4 mm, diameter binnencirkel (IC) 10,3 mm, dikte snijplaat (S) 4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Richting (HAND) links
  • Diameter incirkel (IC) 10,3 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder