Recipro-zaagblad 230/1,4 mm (50) metaal

Artikelnummer: 48016188
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • geoptimaliseerd voor materiaal: metaal
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
geoptimaliseerd voor materiaal metaal
Producttype Reciprozaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 48016188
EAN/GTIN 045242084876
Nummer fabrikant 48016188
L-nummer L01490 172
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geoptimaliseerde tandgeometrie voor snelle snedes en een langere levensduur
  • Bimetaalkwaliteit met 8% kobalt zorgt voor de beste snijprestaties en een langere levensduur
  • TOUGH NECK® - reliëf op de houder versterkt het blad op het zwakste punt
  • 0,90 mm dun blad optimaal voor snel en flexibel snijden

Kenmerk:

  • Max. Snijdiepte in staal [mm]: 1,5 - 4
  • Verpakkingsinhoud: 50
  • Productvariant: SM 230 x 18 Tpi - 50 stuks
  • Snijdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 4