Hoja de sierra sabre 230/1,4 mm (50) metal

N.º do artigo: 48016188
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • otimizado para material: Metal
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
otimizado para material Metal
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Identificação e classificação

Número do artigo 48016188
EAN/GTIN 045242084876
Número do fabricante 48016188
Número L L01490 172
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Geometría del diente mejorada para más rapidez y mayor vida
  • Diente de calidad bimetal con 8% de cobalto, que le aporta lo último en duración y rendimiento
  • TOUGH NECK™ - Anclaje reforzado mediante un nervado creado por estampación, reforzando el punto débil de la hoja sin añadir peso
  • Cuerpo de la hoja extrafino, solo 0,90mm
  • Optimizado para una máxima flexibilidad y velocidad de entrada y corte

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 1,5 - 4
  • Contenido del paquete: 50
  • Variante del producto: SM 230 x 18 Tpi - 50 piezas
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 4
>