Recipro-zaagblad 230 mm 7/11 (25 onderdelen) WRECKER

Artikelnummer: 48008711
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 48008711
EAN/GTIN 045242082537
Nummer fabrikant 48008711
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uiterst sterk: 1,60 mm bladdikte maakt het zaagblad uiterst robuust en stabiel
  • Bi-metaalconstructie: lange levensduur en zeer goede zaagprestaties
  • Snel: agressieve tandgeometrie voor betere spaanvorming en sneller zagen
  • Geschulpte uitvoering: ideaal voor invalzaagsnedes en zagen op moeilijk bereikbare plaatsen

Kenmerk:

  • Max. Snijdiepte in staal [mm]: 4 - 10
  • Inhoud verpakking: 25
  • Productvariant: WRECKER 300 x 7/11 Tpi - 25 stuks
  • Snijdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 10

Diensten en productadviseurs

Meld u aan