FŰRÉSZFŰRÉSZLAP 230MM 7/11 (25) RONCSOLÓ

Cikkszám: 48008711
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 48008711
EAN / GTIN 045242082537
Gyártó száma 48008711
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Extrémen erős: az 1,60 mm-es lapvastagság rendkívül robosztussá és stabillá teszi a fűrészlapot
  • Bi-Metalszerkezet: hosszú élettartam és nagyon jó vágási teljesítmény
  • Gyors: agresszív foggeometria a jobb forgácsképződés és a gyorsabb vágás érdekében
  • Az éles kialakítás: ideális merülő vágásokhoz és nehezen hozzáférhető helyeken történő fűrészeléshez

Jellemző:

  • Max. Vágási mélység acélban [mm]: 4 - 10
  • Pakettartalom: 25
  • Termékváltozat: WRECKER 300 x 7/11 Tpi - 25 db
  • Vágási mélység (acéllemezben, 400 N/mm²): 10