Koeleradapter

Artikelnummer: 4800-16
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
Artikelnummer 4800-16
EAN/GTIN 4000896098507
Nummer fabrikant 4800-16

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Controleren van lekken in koelsystemen en verwarmingscircuitsKoeleradapter (met bajonetsluiting) voor
  • Personenwagens:
    • MINI bj. 2001 →
    • MERCEDES-BENZ SLK ∙ CLK ∙ Sprinter bj. 1999 → type 170 ∙ 208 ∙ 611 en W124 bj. 1984 → 1993
  • Bedrijfswagens/landbouwmachines
    • DEUTZ motoren KHD1015 ∙ D2008 ∙ D2009 ∙ TD2,9 L4 ∙ TCD3,6 ∙ BFM1013 ∙ BFM2012 ∙ TCD2013 2V ∙ BFM1015 ∙ TCD2015 V8 ∙ V6 ∙ M ∙ TCD 12,0 en 16,0
Assortimentsuitbreiding voor bestaande koelsysteemtesters HAZET 4800
  • Exact afgestemde schroefdraad voor de expansievataansluiting
  • Koppelingsnippel voor de aansluiting op de snelkoppeling van de koelmiddelpomp 4800-1 en tussenstuk 4800-2 of vacuümvuller HAZET 4801-1 en 4802-1
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 0.11 kg

Geschikte producten

Accessoires