• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Adaptateur de radiateur

Réf.: 4800-16
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 4800-16
EAN / GTIN 4000896098507
Réf. fabricant 4800-16
Article hors catalogue L60140 2486
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Contrôle des défauts d’étanchéité dans les systèmes de refroidissement et les circuits de chauffageAdaptateur de radiateur (avec fermeture à baïonnette) pour
  • Véhicule de tourisme :
    • MINI année 2001 →
    • MERCEDES-BENZ SLK ∙ CLK ∙ Sprinter années 1999 → Type 170 ∙ 208 ∙ 611 et W124 années 1984 → 1993
  • Véhicules utilitaires / machines agricoles
    • DEUTZ Moteurs KHD1015 ∙ D2008 ∙ D2009 ∙ TD2,9 L4 ∙ TCD3,6 ∙ BFM1013 ∙ BFM2012 ∙ TCD2013 2V ∙ BFM1015 ∙ TCD2015 V8 ∙ V6 ∙ M ∙ TCD 12,0 et 16,0
Élargissement de l’assortiment pour les testeurs de radiateurs existants HAZET 4800
  • Les filetages sont précisément adaptés aux orifices des réservoirs d'expansion
  • Pièce de raccord pour la connexion au raccord rapide de la pompe de radiateur 4800-1 et à la pièce intermédiaire 4800-2 ou aux appareils de remplissage à vide du radiateur HAZET 4801-1 et 4802-1
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.11 kg

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous