Doorgangstester

Artikelnummer: 473264
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
501 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Doorgangsmeting ≤1,0 kΩ
Overbelastingsbeveiliging 250 V
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081551 6LR61
Producttype Doorgangs- en leidingtester

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 473264
EAN/GTIN 4045197554277
Nummer fabrikant 473264
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte tester in robuuste tweecomponenten-behuizing, optische en akoestische weergave. Krokodillenklemmen vergemakkelijken het gebruik, inclusief aparte weergavelamp (rood en groen) voor doorgangsmeting en polariteitstest op grote afstand, overspanningsbeveiliging 250 V.

Toepassing:

Doorgangsmeting van spanningvrij geschakelde elektrische bedrading, etc. Polariteitsmeting aan halfgeleidercomponenten zoals dioden, transistors etc.

Norm:

EN 61326-1:2013.

Levering:

Inclusief 1 batterij 081551 maat 6LR61.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan