Ispitivač provodnosti

Artikl br.: 473264
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Ispitivanje prolaza ≤1,0 kΩ
Zaštita od preopterećenja 250 V
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081551 6LR61
Vrsta proizvoda Ispitivač provodnosti i vodova

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 473264
EAN / GTIN 4045197554277

Opis

Izvedba:

Kompaktan ispitni uređaj u stabilnom dvokomponentnom kućištu, optički i akustički prikaz. Krokodilske stezaljke olakšavaju primjenu, uključuje zasebnu indikacijsku lampicu (crvene i zelene boje) za ispitivanje provodnosti i polariteta s velikih udaljenosti. Prenaponska zaštita 250 V.

Upotreba:

Ispitivanje provodnosti kod električnih žica bez napona itd. Mjerenja polarnosti na poluvodičkim komponentama poput dioda, tranzistora itd.

Standard:

EN 61326-1:2013.

Opseg isporuke:

Uključuje 1 bateriju 081551 vel. 6LR61.