Srovės ir laidumo tikrintuvas

Prekės Nr.: 473264
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
254 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 1 vnt.
Tarptautinis dydis 9 voltų blokas (6LR61)
Maitinimas veikia su baterija
Apsauga nuo perkrovos iki 250 V
Srovės pratekėjimo tikrinimas min. 0 Ω
Srovės pratekėjimo tikrinimas maks. 1 000 Ω
Kabelių skaičius 3 vnt.
Indikatorius LCD
Produkto rūšis bandiklis
Matavimo variantai srovės pratekėjimo tikrinimas; poliškumo tikrinimas
Su kabeliu taip
Su ekranu taip
Standartas EN 61326-1
Korpuso medžiaga iš plastiko

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 473264
EAN / GTIN 4045197554277
Gamintojo numeris 473264
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas matuoklis stabiliame dviejų komponentų korpuse, vaizdo ir garso indikatoriai. Dėl krokodilinių gnybtų lengviau naudoti; su atskira indikacine lempute (raudona ir žalia) laidumui ir poliškumui matuoti dideliu atstumu; 250 V apsauga nuo viršįtampio.

Paskirtis:

Nuo įtampos atjungtų elektros laidų ir t. t. laidumo matavimas, puslaidininkinių konstrukcinių dalių, pvz.: diodų, tranzistorių ir t. t. poliškumo matavimas.

Standartas:

EN 61326-1:2013.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081551 dyd. 6LR61.