C3 DT30/2-L23 Gereedschapshouder met CAMFIX-aanpassing aan DT voor SCHUTTE-bewerkingsmachines

Artikelnummer: 4716897
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4716897
EAN/GTIN 7291075397727
Nummer fabrikant 4716897

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteekgereedschapshouder, totale hoogte (OAH) 60 mm

Kenmerk:

  • Functionele lengte (LF): 23,5 mm
  • Totale hoogte (OAH): 60 mm
  • Gereedschapmontagelengte (LTA): 16,4 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan