C3 DT30/2-L23 Portaherramientas con Conexión CAMFIX en DT para Máquinas SCHUTTE

Número de artículo: 4716897
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4716897
EAN / GTIN 7291075397727
Número del fabricante 4716897

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Altura total (OAH) 60 mm

Característica:

  • Longitud funcional (LF): 23.5 mm
  • Altura total (OAH): 60 mm
  • Tool Assembly Length (LTA): 16.4 mm

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra