Kruiskopschroevendraaier DRALL + PZ maat 1, klinglengte 80 mm

Artikelnummer: 46403001
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 46403001
EAN/GTIN 4018754277940
Nummer fabrikant 46403001
L-nummer L60010 6302

Omschrijving

Omschrijving:

  • POZIDRIV/SUPADRIV®
  • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Chroomlegering staal, mat verchroomd
  • Zwarte veter

Kenmerk:

  • L1: 80 mm
  • L2: 185 mm
  • Uitvoerprofiel: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Grootte Uitvoerprofiel: PZ1
  • Gewicht: 44 g