Phillips csavarhúzó DRALL+ méret PZ1 L.80mm

Cikkszám: 46403001
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 46403001
EAN / GTIN 4018754277940
Gyártó száma 46403001
L-szám L60010 6302
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • a POZIDRIV® csavarokhoz
  • fekete csipke
  • 3 komponensű fogantyú felső ferdítéssel
  • Króm ötvözött acél, matt krómozott
  • DIN ISO 8764

Jellemző:

  • L1: 80 mm
  • L2: 185 mm
  • Profil: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • A kimeneti profil mérete: PZ1
  • Súly: 44 g