C8 EM10X65E DIN 1835 Form E Drill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561537
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561537
EAN/GTIN 7291075267631
Nummer fabrikant 4561537
L-nummer L24120 1319

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, corpuslengte (LB) 35 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 80 mm, schachtmaat (SS) 80

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 35 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) CCS01C0800$$$$
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 80 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M20
  • Lengte kraag (LPR) 65 mm
  • Schachtgrootte (SS) 80

Geschikte producten

Accessoires