C8 EM10X65E Whistle Notch-Aufnahmen mit CAMFIX (ISO 26623-1) Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4561537
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4561537
EAN / GTIN 7291075267631
Herstellernummer 4561537
L-Nummer L24120 1319

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 35 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm, Schaftgrösse (SS) 80

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 35 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CCS01C0800$$$$
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M20
  • Kraglänge (LPR) 65 mm
  • Schaftgrösse (SS) 80

Passende Produkte

Zubehör