C5 EM18X80 E DIN 1835 Form E Drill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561456
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561456
EAN/GTIN 7291075267556
Nummer fabrikant 4561456
L-nummer L24120 700

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, corpuslengte (LB) 60 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 60 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) CCS01C0500$$$$
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M16
  • Lengte kraag (LPR) 80 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires