C3 EM12X55 DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4560089
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4560089
EAN/GTIN 7291075266573
Nummer fabrikant 4560089
L-nummer L24120 1664

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 42 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 12 mm, totale lengte (OAL) 74 mm, schachtmaat (SS) 32

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 42 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 12 mm
  • Totale lengte (OAL) 74 mm
  • Lengte kraag (LPR) 55 mm
  • Schachtgrootte (SS) 32

Geschikte producten

Accessoires