C3 EM12X55 DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Réf.: 4560089
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4560089
EAN / GTIN 7291075266573
Réf. fabricant 4560089
Article hors catalogue L24120 1664

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 42 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 12 mm, Longueur hors tout (OAL) 74 mm, Taille du corps (SS) 32

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 42 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 12 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 74 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 55 mm
  • Taille du corps (SS) 32

Produits adaptés

Accessoires