C3 ER20X45 DIN 6499 ER Collet Chucks with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4560085
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4560085
EAN/GTIN 7291075263947
Nummer fabrikant 4560085
L-nummer L24120 1998

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG Spantanghouder, huisdiameter (BD) 34 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, interfacemaat (CSI) ER20, lengte loopwagen (LPR) 45 mm, schachtmaat (SS) 32

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 34 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 13 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 1 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER20
  • Lengte kraag (LPR) 45 mm
  • Schachtgrootte (SS) 32

Geschikte producten

Accessoires