• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

C3 ER20X45 Cono CAMFIX (ISO 26623-1) con Portapinzas ER DIN 6499

Número de artículo: 4560085
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4560085
EAN / GTIN 7291075263947
Número del fabricante 4560085
Número L L24120 1998

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 34 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Connection Size (CSI) ER20, Voladizo (LPR) 45 mm, Shank Size (SS) 32

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 34 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 13 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER20
  • Voladizo (LPR) 45 mm
  • Shank Size (SS) 32

Productos adecuados

Accesorios