HSK A80 HYDRO 6X85 Hydraulic Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks, for Semi-Finish and Finish Applications

Artikelnummer: 4559360
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Hydrohouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4559360
EAN/GTIN 7291075256130
Nummer fabrikant 4559360
L-nummer L24120 2626

Omschrijving

Omschrijving:

Hydraulische expansiebeitelhouder, huisdiameter (BD) 26 mm, huislengte (LB) 37 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm, schachtmaat (SS) 80

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 26 mm
  • Lichaamslengte (LB) 37 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm
  • Lengte kraag (LPR) 85 mm
  • Schachtgrootte (SS) 80

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan