HSK A80 HYDRO 6X85 Hydraulic Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks, for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: 4559360
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Identification et classification

Référence article 4559360
EAN / GTIN 7291075256130
Réf. fabricant 4559360
Article hors catalogue L24120 2626

Description

Description:

Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 26 mm, Longueur corps (LB) 37 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm, Taille du corps (SS) 80

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 26 mm
  • Longueur corps (LB) 37 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 85 mm
  • Taille du corps (SS) 80

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous