HSK E63 MB50 MB Modular Connection System with DIN 69893 E Taper Shanks

Artikelnummer: 4551110
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ITSBORE
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4551110
EAN/GTIN 7291075202861
Nummer fabrikant 4551110
L-nummer L23900 74

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire spindelsystemen, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 50 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 50 mm
  • Interfacegrootte (CSI) MB50
  • Lengte kraag (LPR) 66 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Accessoires

Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles