HSK E63 MB50 Système de connexion modulaire MB avec attachement DIN 69893 E.

Réf.: 4551110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ITSBORE
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4551110
EAN / GTIN 7291075202861
Réf. fabricant 4551110
Article hors catalogue L23900 74

Description

Description:

Systèmes d alésage modulaire, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm
  • Taille de lattachement (CSI) MB50
  • Longueur dépassement (LPR) 66 mm
  • Taille du corps (SS) 63

Produits adaptés

Accessoires

De la même série "ITSBORE" Afficher tout