IHSR 69-92 BW Back Face Turning Tools for BHR Rough Boring Heads

Artikelnummer: 4551100
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4551100
EAN/GTIN 7291075179187
Nummer fabrikant 4551100
L-nummer L23900 45

Omschrijving

Omschrijving:

Accessoires Spindels, huisdiameter (BD) 55 mm, montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 92 mm, montagediameter, min. werkstukzijde (DCONNWS) 69 mm, schachtmaat (SS) BHR MB50-50

Kenmerk:

  • Diameter (BD) 55 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 92 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 69 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) CCMT 1204...
  • SCHACHTGROOTTE (SS) BHR MB50-50

Geschikte producten

Inserts