IHSR 69-92 BW Upínací držák pro zpětné obrábění pro hrubovací vřetenové hlavy BHR a TCH AL.

Artiklové číslo: 4551100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 4551100
EAN / GTIN 7291075179187
Číslo výrobce 4551100
L-číslo L23900 45

Popis

Popis:

Příslušenství Vřetena, průměr tělesa (BD) 55 mm, průměr upevnění, max. strana obrobku (DCONXWS) 92 mm, průměr upevnění, min. strana obrobku (DCONNWS) 69 mm, velikost stopky (SS) BHR MB50-50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD)55 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 92 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 69 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CCMT 1204 .
  • Velikost stopky (SS) BHR MB50-50