GTIN ER32 DIN 2.80X2.10 ER Collet Tapping Attachments, Tension and Compression DIN Type for CNC Milling and Turret Lathe Machines

Artikelnummer: 4548060
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4548060
EAN/GTIN 7291075150834
Nummer fabrikant 4548060
L-nummer L24120 2609

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, schachtmaat (SS) ER32

Kenmerk:

  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 2,8 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 20 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER32