GTIN ER32 DIN 2.80X2.10 Závitovací kleštiny na bázi ER kleštin s napínacím a přítlačným stupněm DIN pro CNC frézky a revolverové soustruhy

Artiklové číslo: 4548060
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4548060
EAN / GTIN 7291075150834
Číslo výrobce 4548060
L-číslo L24120 2609

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, velikost stopky (SS) ER32

Charakteristika:

  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 2.8 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 20 mm
  • Velikost stopky (SS) ER32