GTI BT40 ER40 DIN 6499 ER Tapping Attachments with BT MAS-403 A Tapered Shanks

Artikelnummer: 4545011
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4545011
EAN/GTIN 7291075131833
Nummer fabrikant 4545011
L-nummer L24120 156

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 63 mm, interfacemaat (CSI) ER40, beklengte (LPR) 124,8 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 63 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 26 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 3 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER40
  • Lengte kraag (LPR) 124,8 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires