• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GTI BT40 ER40 Cono BT MAS-403 A con Roscador DIN 6499 ER

Número de artículo: 4545011
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4545011
EAN / GTIN 7291075131833
Número del fabricante 4545011
Número L L24120 156

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 63 mm, Connection Size (CSI) ER40, Voladizo (LPR) 124.8 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 63 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 26 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 3 mm
  • Connection Size (CSI) ER40
  • Voladizo (LPR) 124.8 mm
  • Shank Size (SS) 40

Productos adecuados

Accesorios