Reserve ketting BOSS

Artikelnummer: 4535280
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ketting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4535280
EAN/GTIN 4017981120203
Nummer fabrikant 4535280
L-nummer L60160 4486

Omschrijving

Omschrijving:

Reserveketting BOSS

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 450 mm
  • Grootte [inch]: 3/8-4
  • Afmetingen [mm]: 17-114
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen