Náhradní řetěz BOSS

Artiklové číslo: 4535280
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Řetěz

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4535280
EAN / GTIN 4017981120203
Číslo výrobce 4535280
L-číslo L60160 4486

Popis

Popis:

Náhradní řetěz BOSS

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 450 mm
  • Velikost [palec]: 3/8-4
  • Velikost [mm]: 17-114
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez