BT50 FC SRKIN20X100 Thermal Shrink Chucks with BT MAS-403 Face Contact AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4509899
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Krimphouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4509899
EAN/GTIN 7291075286380
Nummer fabrikant 4509899
L-nummer L24120 687

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefhouder, huislengte (LB) 57,2 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 20 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 57,2 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 20 mm
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan