BT50 FC SRKIN20X100 Portapinzas Térmico Shrink con Conexión BT MAS-403 AD Contacto Axial

Número de artículo: 4509899
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Identificación y clasificación

Número de artículo 4509899
EAN / GTIN 7291075286380
Número del fabricante 4509899
Número L L24120 687

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 57.2 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 57.2 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm
  • Voladizo (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados