ST 16X160 SRK 4 Thermal Chuck Collets with Cylindrical Shanks

Artikelnummer: 4505050
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Krimphouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4505050
EAN/GTIN 7291075200607
Nummer fabrikant 4505050
L-nummer L24120 2109

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpspanklauwen, huislengte (LB) 43,4 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 4 mm

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 43,4 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 4 mm
  • Lengte kraag (LPR) 160 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan