DIN69871 50 MAXIN 32X100 Power Chucks with DIN 69871 Form AD/B Taper Shanks

Artikelnummer: 4504051
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krachtspanhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504051
EAN/GTIN 7291075182958
Nummer fabrikant 4504051
L-nummer L24120 2317

Omschrijving

Omschrijving:

Power klauwplaat, huisdiameter (BD) 69 mm, montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 32 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter (BD) 69 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 32 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 6 mm
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires