• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DIN69871 50 MAXIN 32X100 Portapinzas de Gran Apriete con Conexión DIN69871 Forma A/B

Número de artículo: 4504051
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portapinzas de gran apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4504051
EAN / GTIN 7291075182958
Número del fabricante 4504051
Número L L24120 2317

Descripción

Descripción:

Portapinzas de gran apriete, Diámetro del cuerpo (BD) 69 mm, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 32 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • ámetro del cuerpo (BD) 69 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 32 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 6 mm
  • Voladizo (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados

Accesorios