BT40 FM 40X60 DIN 6357 Face Mill Holders with BT MAS-403 A/AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4500398
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4500398
EAN/GTIN 7291075131093
Nummer fabrikant 4500398
L-nummer L24120 2542

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 88 mm, huislengte (LB) 60 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 40 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 88 mm
  • Lichaamslengte (LB) 60 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 27 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 40 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten