BT40 FM 40X60 Frézovací trny DIN 6357 s adaptérem BT MAS-403 A/AD

Artiklové číslo: 4500398
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4500398
EAN / GTIN 7291075131093
Číslo výrobce 4500398
L-číslo L24120 2542

Popis

Popis:

Skořepinové frézovací trny, průměr těla (BD) 88 mm, délka těla (LB) 60 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 40 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 40 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 88 mm
  • Délka telesa (LB) 60 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 27 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 40 mm
  • Velikost stopky (SS) 40