844 Tk kogelmeetinzet van hardmetaal 5,00 mm

Artikelnummer: 4500361
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meetinsert

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4500361
EAN/GTIN 4059192022617
Nummer fabrikant 4500361
L-nummer L40100 11

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetkogel van hardmetaal met cilindrische bevestigingsas en borgring voor draaibare bevestiging in de boring van de meetarmen 844 Te.
  • Fabricagetolerantie van de kogel ± 2 µm

Omschrijving:

844 Tk kogelmeetelement 5 mm
  • Tungsten carbide
  • Taps toelopende schacht diameter 3,5 mm
  • Schachtlengte 6 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Universele meetapparaten
  • Naam productgroep: Multimar
  • Naam product: Kogel meetelement
  • Toepassing: Bijzonder geschikt voor het meten van schuine binnen- en buitentandwielen Gebruik op convexe contouren Gebruik voor conusmetingen
  • Type product: 844 Tk
  • Afmeting H: 7.5 mm
  • Schachtlengte: 6 mm
  • Afmeting d in mm: 5 mm