844 Tk Touche sphérique en carbure 5mm

Réf.: 4500361
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Touches de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4500361
EAN / GTIN 4059192022617
Réf. fabricant 4500361
Article hors catalogue L40100 11

Description

Exécution:

  • Bille de mesure en métal dur avec tige de réception cylindrique et jonc d'arrêt pour le maintien en rotation dans l'alésage des bras de mesure 844 Te.
  • Tolérance de fabrication de la bille ± 2 µm

Description:

844 Tk Insert de mesure sphérique 5 mm
  • Métal dur
  • Diamètre de la tige de réception 3.5 mm
  • Longueur de la tige 6 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure universels
  • Nom du groupe de produits: Multimar
  • Désignation du produit: Insert de mesure à bille
  • Application: Particulièrement adapté à la mesure de roues dentées intérieures et extérieures à denture oblique Utilisation sur des contours convexes Utilisation pour les mesures de cônes
  • Type de produit: 844 Tk
  • Dimension H: 7.5 mm
  • Longueur de la tige: 6 mm
  • Dimension d en mm: 5 mm