844 N binnenmeetapparaat Intramess 35-100 mm met DK

Artikelnummer: 4474001DKS
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
Producttype Binnenmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4474001DKS
EAN/GTIN 4059192019532
Nummer fabrikant 4474001DKS

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetkop bestaat uit met hardmetaal versterkte, beweegbaar gemonteerde meetpen en daartegenover vast, verwisselbare tegenmeettaster met kogel van gehard staal
  • De bewegingen van de meetpen worden via een ringsegment doorgegeven aan het display
  • De brede centreerbrug zorgt voor automatische centrering in de boring
  • Temperatuurbestendigheid door apparaatas en overbrengingsstang van Invar-staal
  • Hoge slijtvastheid door met hardmetaal versterkte beweegbare meetpen
  • Constante meetkracht door ingebouwde meetkrachtveer. Meetresultaten zijn daardoor onafhankelijk van persoonlijk meetgevoel
  • Universeel toepasbaar. Elk apparaat overbrugt een groot bereik. Binnen dit bereik kan elke afmeting snel worden ingesteld
  • Meetkop, meetapparaathouder, diepteverlengstukken, hoekstukken en diepteaanslagen vormen een uitgebreid modulair systeem
  • Invar staal maakt het inwendige meetapparaat ongevoelig voor thermische invloeden. De warmte van de hand van de operator of een stijging van de omgevingstemperatuur op de werkplek hebben vrijwel geen invloed op de meetresultaten
  • Omschrijving:

    Zelfcentrerende binnenmaat schuifmaat Marameter 844 N Meetbereik 35 - 100 mm
    • Ontwerp: Standaard, bewegende, met hardmetaal versterkte taster
    leveringsomvang: Houder voor meetapparaat, meetkop, tegentaster, houten kist, zonder aanwijsinrichting

    Kenmerk:

    • Naam product: Zelfcentrerend intern meetapparaat

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires