Dubbelprismaset met beugel 45X40 mm

Artikelnummer: 447000 45X40
Prijs instellen 2 Stuk (43,60 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
186 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • alle delen: gehard

Productdetails

Technische gegevens

Voor as-⌀ 6 mm - 30 mm
alle delen gehard
Lengte 45 mm
Breedte 40 mm
Hoogte 36 mm
Gewicht per stuk 0,5 kg
Producttype Prisma

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 447000 45X40
EAN/GTIN 4045197205001

Omschrijving

Uitvoering:

Gehard staal, spanningsarm gegloeid en per paar fijngeslepen. Vlakheids- en parallelliteitstolerantie 0,01mm. V-groeven van verschillende diepte; 2meetvlakken. Robuuste klembeugel met knevelgreep voor het vastspannen van het werkstuk.