{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pro hřídele ⌀ | 6 mm - 30 mm | |
| Všechny díly | kalené | |
| Délka | 45 mm | |
| Šířka | 40 mm | |
| Výška | 36 mm | |
| Hmotnost jednoho kusu | 0,5 kg | |
| Druh produktu | prizma |
| Katalogové číslo | 447000 45X40 | |
| EAN / GTIN | 4045197205001 | |
| Číslo výrobce | 447000 45X40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |