Par de prismas dobles con arco, Longitud×anchura: 45X40mm

Número de artículo: 447000 45X40
Establecer precio 2 Unidad (43,83 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
95 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) Establecer precio 2 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 2 ud.
Tipo de producto prisma
Longitud bloque individual 45 mm
Anchura bloque individual 40 mm
Altura bloque individual 36 mm
Peso bloque individual 0,5 kg
Para diámetro de pieza de trabajo mín. 6 mm
Para diámetro de pieza de trabajo máx. 30 mm
Tolerancia de uniformidad 0,01 mm
Tolerancia de paralelismo 0,01 mm
Número de superficies de contacto 2
Con arco
Con imán no
Material acero
Características material endurecido; rectificado/a
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 447000 45X40
EAN / GTIN 4045197205001
Número del fabricante 447000 45X40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero templado, destensado y rectificado de precisión por pares. Tolerancia de planeidad y paralelismo 0,01 mm. Distintas entalladuras prismáticas profundas; 2 superficies de apoyo. Estribo de sujeción en U resistente con mango de muletilla para sujetar la pieza.