Digitaal hoogtemeet- en afschrijfapparaat met signaaltaster, Afschrijfhoogte: 300mm

Artikelnummer: 445222 300
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 38,11 / st.
  • € 62,21 / st.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afschrijfhoogte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Afschrijfhoogte 300 mm
Aflezing 0,005 mm
Maximale afwijking 0,02 mm
Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijlevensduur ca. 3.500 h
Meettechniek Digitaal
Voetlengte 135 mm
Voetbreedte 91 mm
Producttype Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 445222 300
EAN/GTIN 2050001062291

Omschrijving

Uitvoering:

Directe aflezing via duidelijk afleesbaar digitaal display. Werkt op batterijen - zeer laag stroomverbruik.
Waardeopslagtoets
− Met een druk op de knop kan het meetresultaat worden opgeslagen. Alle belangrijke delen zijn gehard. Grote stabiliteit door twee parallel naast elkaar staande, geharde meetzuilen met ingefreesde vertanding aan de binnenkant (gr. 1000 met 3 meetzuilen).
2 preset-waarden maken het opslaan van referenties mogelijk (bijv. granieten plaat en werkstuk).
Afschrijfnaald HM-uitgerust. Zware voet met geharde en gelepte zool. Aan de achterkant van de displaybehuizing bevinden zich een zwengel voor de snelafstelling en een kartelwiel voor de fijninstelling.
Extra met signaaltaster. Zeer geschikt voor absolute metingen, vergelijkingsmetingen en het meten van kettingmaten.

Toepassing:

Bij contact met het meetvlak geeft de taster een akoestisch signaal. De meetwaarde wordt ook bij verder bewegen van de taster (2 mm vrije slag) vastgehouden, eenvoudig te hanteren. Met de tasterkop-⌀ wordt automatisch rekening gehouden.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357, 1 afdekhoes, 1 HM-afschrijfnaald nr. 445230, 1 signaaltaster.

Accessoires:

Vierkanthouder nr. 445180 voor het opnemen van meetklokken en zwenktasters, centreerhulpstuk nr. 445250, hoekmeter nr. 453500, houder nr. 453520 en signaalkabel nr. 497080.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan