Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Digitaal hoogtemeet- en afschrijfapparaat met gegevensuitgang, Afschrijfhoogte: 300mm

Artikelnummer: 445135 300

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afschrijfhoogte (mm) Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Afschrijfhoogte 300 mm
Aflezing 0,01 mm
Maximale afwijking 0,03 mm
Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Zuildoorsnede 35×15 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Batterijlevensduur ca. 2.000 h
Meettechniek Digitaal
Voetlengte 160 mm
Voetbreedte 122 mm
Gewicht 4,6 kg
Producttype Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 445135 300
EAN/GTIN 6923903400118
Nummer fabrikant 570-302
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Groot contrastrijk LCD-display voor gemakkelijk en foutloos aflezen (cijferhoogte 10 mm). Snel- en fijnverstelling met nauwkeurig te bedienen handwiel. Robuuste, stabiele uitvoering met solide voet en ergonomisch gevormde handgreep voor moeiteloos gebruik. Zero / ABS om te nulstellen in elke gewenste positie (bijvoorbeeld vergelijkingsmetingen) of terugkeer naar Absolute-meetfunctie.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357, 1 afschrijfnaald HM-uitgerust nr. 443510 gr. 300 (geschikt voor beide groottes).

Accessoires:

Houder nr. 445180, signaalkabel nr. 497080.

Downloads en documenten

Geschikte producten