TPG M-18X2.5-M HEST DIN 13 HSS Gun Point Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4446010
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4446010
EAN/GTIN 7291075336252
Nummer fabrikant 4446010
L-nummer L24190 302

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte schroefdraadtappen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 14 mm, totale lengte (OAL) 125 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M18, schroefdraadsteek (TP) 2,5 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 11 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Standaard DIN 376
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 30 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M18
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2,5 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles